Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNRN18-M8X1 Adapter gerade (Schmiernippel) R 1/8" AG - M 8x1 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNRN18-M8X1 Adapter gerade (Schmiernippel) R 1/8" AG - M 8x1 IG
SNRN18-M8X1 Adapter gerade (Schmiernippel) R 1/8" AG - M 8x1 IG
Exemplarische Darstellung: Adapter für Schmiernippel
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-SNRN 18-M8X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNRN 18-M8X1
EAN/GTIN:
     4050571895679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel gewinde m8
schmiernippel
SNRN18-M8X1 Adapter gerade (Schmiernippel) R 1/8" AG - M 8x1 IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Adapter gerade
Gewinde außen:
R 1/8"
Gewinde innen:
M 8x1
SW:
13 MM
L:
18 MM
L1:
14 MM
Gewicht:
0,012 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: SNRN18-M8X1, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.