Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNM418 Flachschmiernippel 10 mm, G 1/8", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNM418 Flachschmiernippel 10 mm, G 1/8", Stahl verzinkt
SNM418 Flachschmiernippel 10 mm, G 1/8", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flachschmiernippel (10 mm) nach DIN 3404 (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-SNM4 18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNM4 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachschmiernippel
flachschmiernippel
SNM418 Flachschmiernippel 10 mm, G 1/8", Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8"
Gewindelänge:
6 MM
SW:
11 MM
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: SNM418, Aufziehnippel, DIN 3404, Nippel, Schmiernippel, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.