Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNM1M6X1ES Flachschmiernippel 16 mm, M 6, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNM1M6X1ES Flachschmiernippel 16 mm, M 6, 1.4305
SNM1M6X1ES Flachschmiernippel 16 mm, M 6, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Flachschmiernippel (16 mm) nach DIN 3404 (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-SNM1 M6X1 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNM1 M6X1 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachschmiernippel
flachschmiernippel
SNM1M6X1ES Flachschmiernippel 16 mm, M 6, 1.4305
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305
Gewinde:
M 6
Gewindelänge:
6 MM
SW:
17 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: SNM1M6X1ES, Aufziehnippel, DIN 3404, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.