Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNH1M10X1 Gerader Kegelschmiernippel, M 10x1 (konisch), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNH1M10X1 Gerader Kegelschmiernippel, M 10x1 (konisch), Stahl verzinkt
SNH1M10X1 Gerader Kegelschmiernippel, M 10x1 (konisch), Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SNH1 M10X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNH1 M10X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelschmiernippel
kegelschmiernippel m10
kegelschmiernippel
*Vorzugstypen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 10x1 (konisch)
Gewindelänge:
5,5 MM
SW:
11 MM
Gewicht:
0,0059 KG
Weitere Suchbegriffe: SNH1M10X1, DIN 71412, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.