Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SND1M8X1,25 Gerader Trichterschmiernippel, M 8, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SND1M8X1,25 Gerader Trichterschmiernippel, M 8, Stahl verzinkt
SND1M8X1,25 Gerader Trichterschmiernippel, M 8, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SND1 M8X1,25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SND1 M8X1,25
EAN/GTIN:
     4050571632861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Hinweis: Schmiernippel nach DIN 3405 A sind bedingt durch die kurze Bauform nur für Öl einsetzbar. Andere Medien sind vom Anwender zu testen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 8
Gewindelänge:
6,5 MM
Schlüsselweite:
9 MM
Gewicht:
0,0027 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3405, Trichter-Schmiernippel DIN 3405, Trichterschmiernippel DIN 3405, Trichterschmiernippel, din 3405, SND1M8X1,25, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 1,06*
€ 1,61*
Lager 955
515
€ 8,90*
ab € 1,07*
€ 1,63*
€ 3,90*
ab € 1,20*
€ 1,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.