Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SND1M8X1,25ES Gerader Trichterschmiernippel, M 8, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SND1M8X1,25ES Gerader Trichterschmiernippel, M 8, 1.4305
SND1M8X1,25ES Gerader Trichterschmiernippel, M 8, 1.4305
Artikel-Nr.:
     955-SND1 M8X1,25 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SND1 M8X1,25 ES
EAN/GTIN:
     4050571632878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Hinweis: Schmiernippel nach DIN 3405 A sind bedingt durch die kurze Bauform nur für Öl einsetzbar. Andere Medien sind vom Anwender zu testen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305
Gewinde:
M 8
Gewindelänge:
6,5 MM
Schlüsselweite:
9 MM
Gewicht:
0,0023 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3405, Trichter-Schmiernippel DIN 3405, Trichterschmiernippel DIN 3405, Trichterschmiernippel, din 3405, SND1M8X1,25ES, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.