Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SND1M8X1ES Gerader Trichterschmiernippel, M 8x1, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SND1M8X1ES Gerader Trichterschmiernippel, M 8x1, 1.4305
SND1M8X1ES Gerader Trichterschmiernippel, M 8x1, 1.4305
Artikel-Nr.:
     955-SND1 M8X1 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SND1 M8X1 ES
EAN/GTIN:
     4050571632885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Hinweis: Schmiernippel nach DIN 3405 A sind bedingt durch die kurze Bauform nur für Öl einsetzbar. Andere Medien sind vom Anwender zu testen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305
Gewinde:
M 8x1
Gewindelänge:
6,5 MM
Schlüsselweite:
9 MM
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3405, Trichter-Schmiernippel DIN 3405, Trichterschmiernippel DIN 3405, Trichterschmiernippel, din 3405, SND1M8X1ES, Edelstahl-Schmiernippel, Nippel, Schmiernippel, Schmiernippel aus Edelstahl, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.