Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKG19SB Kompressorkupplung 19 (3/4") mm Schlauch m. Sicherungsbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Schlauchklemme, Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Schlauchklemme, Temperguss verzinkt
Detailansicht: Abmessungen Kompressorkupplung
Artikel-Nr.:
     955-SKG 19 SB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SKG 19 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtungen durch hohe Temperaturen zu verhindern. Die Dichtung wird beim freien Abblasen durch die Schraube zuverlässig in der Kupplung gehalten. Als Gegenkupplung immer eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden! Vorteile: -Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme (nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Dichtungen:
NBR
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Betriebsdruck:
10 BAR
DN:
14 MM
Sicherungsbunddurchmesser:
28 MM
Ersatzdichtungen (NBR):
SKG GU
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: SKG19SB, Druckluft-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kompressoren-Kupplungen, Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen, Schlauch-Verschraubungen mit Sicherungsbund, Temperguss-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,69*
€ 6,86*
Lager 955
5983
€ 8,90*
ab € 4,70*
€ 6,88*
€ 3,90*
ab € 5,32*
€ 7,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.