Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK40 Saugkorb für Rückschlagventil G 4", 1.4301 / Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK40 Saugkorb für Rückschlagventil G 4", 1.4301 / Nylon
SK40 Saugkorb für Rückschlagventil G 4", 1.4301 / Nylon
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4301) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301 / , Nylon
G:
G 4"
A:
153 MM
B:
129 MM
Maschenweite:
2,0 mm
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: SK40, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.