Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK34 Saugkorb für Rückschlagventil G 3/4", 1.4301 / Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK34 Saugkorb für Rückschlagventil G 3/4", 1.4301 / Nylon
SK34 Saugkorb für Rückschlagventil G 3/4", 1.4301 / Nylon
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4301) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301 / , Nylon
G:
G 3/4"
A:
58 MM
B:
36 MM
Maschenweite:
1,2 mm
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: SK34, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.