Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK34ES Saugkorb für Rückschlagventil G 3/4", 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK34ES Saugkorb für Rückschlagventil G 3/4", 1.4401
SK34ES Saugkorb für Rückschlagventil G 3/4", 1.4401
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4401) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
ansaugtopf g 3/4
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
G:
G 3/4"
A:
62 MM
B:
29 MM
Maschenweite:
1,0 mm
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb landefeld, SK34ES, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.