Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK30 Saugkorb für Rückschlagventil G 3", 1.4301 / Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK30 Saugkorb für Rückschlagventil G 3", 1.4301 / Nylon
SK30 Saugkorb für Rückschlagventil G 3", 1.4301 / Nylon
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4301) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
ansaugtopf 3"
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301 / Nylon
G:
G 3"
A:
138 MM
B:
102 MM
Maschenweite:
2,0 mm
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb landefeld, SK30, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.