Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK30ES Saugkorb für Rückschlagventil G 3", 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK30ES Saugkorb für Rückschlagventil G 3", 1.4401
SK30ES Saugkorb für Rückschlagventil G 3", 1.4401
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4401) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
ansaugtopf 3"
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
G:
G 3"
A:
125 MM
B:
93 MM
Maschenweite:
1,8 mm
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb landefeld, SK30ES, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,96*
€ 177,2624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,77*
€ 175,8463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,8003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,3362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,0027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.