Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK212ES Saugkorb für Rückschlagventil G 2-1/2", 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK212ES Saugkorb für Rückschlagventil G 2-1/2", 1.4401
SK212ES Saugkorb für Rückschlagventil G 2-1/2", 1.4401
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4401) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 212 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 212 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb landefeld
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
G:
G 2-1/2"
A:
111 MM
B:
80 MM
Maschenweite:
1,8 mm
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb 1/2", SK212ES, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,3279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,92*
€ 161,7448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,2347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,62*
€ 130,4478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.