| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SFEI 20 ES Herst.-Nr.: SFEI 20 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Sieb: 1.4301 Maschenweite: 0,5 mm, (G 2-1/2" bis 4": 0,8 mm) Temperaturbereich: -20°C bis +110°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar) Optional: 0,2 mm Maschenweite (nur Typ Messing) -F *0,8mm Maschenweite Weitere Informationen: | | Maschenweite: | 0,5 mm | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siebeinsatz Wartungsgeräte Pneumatik, ersatzsieb pneumatikgeräte, SFEI20ES, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Itap, Luft-Aufbereitung, Messing-Schmutzfänger, Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze |
| | |
| |