Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF38ES-F Edelstahl-Schmutzfänger G 3/8", PN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF38ES-F Edelstahl-Schmutzfänger G 3/8", PN 40
SF38ES-F Edelstahl-Schmutzfänger G 3/8", PN 40
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsiebe
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 38 ES-F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 38 ES-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 0,8 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,25 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M8
Weitere Informationen:
G:
G 3/8"
L:
65 MM
PN:
-0,99 bis 40 BAR
Maschenweite:
0,25 mm
H:
43,0 MM
Ersatzsieb 0,8 mm:
SFEV 143812 ES
Ersatzsieb 0,25 mm:
SFEV 143812 ES-F
D:
14 MM
T:
35,3 MM
Ersatzdichtungen:
SF 143812 ES REP
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: schmutzfänger 0,25mm, SF38ES-F, Druckluft-Aufbereitung, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Siebe, Siebeinsätze, Wasser-Schmutzfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,49*
€ 132,6731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,6858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,0571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,8433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,39*
€ 103,9941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.