Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF34ES Edelstahl-Schmutzfänger G 3/4", PN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF34ES Edelstahl-Schmutzfänger G 3/4", PN 40
SF34ES Edelstahl-Schmutzfänger G 3/4", PN 40
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsiebe
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 0,8 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,25 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M8
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
L:
75 MM
PN:
-0,99 bis 40 BAR
Maschenweite:
0,8 mm
H:
49,0 MM
Ersatzsieb 0,8 mm:
SFEV 34 ES
Ersatzsieb 0,25 mm:
SFEV 34 ES-F
D:
18 MM
T:
30,0 MM
Ersatzdichtungen:
SF 34 ES REP
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: SF34ES, Druckluft-Aufbereitung, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Siebe, Siebeinsätze, Wasser-Schmutzfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,7214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,22*
€ 158,5318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,18*
€ 152,5342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,85*
€ 150,9515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,83*
€ 127,1277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.