Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF212ESE Edelstahl-Schmutzfänger G 2-1/2", PN 40, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 212 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 212 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 1,0 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
G:
G 2-1/2"
L:
180 MM
PN:
-0,99 bis 40 BAR
Maschenweite:
1,0 mm
H:
121,0 MM
Ersatzsieb 1,0 mm:
SFEH 212 ES
Ersatzsieb 0,6 mm:
SFEH 212 ES-F
D:
70 MM
T:
99 MM
Ersatzdichtungen:
SF 212 ES E REP
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: SF212ESE, Druckluft-Aufbereitung, Eco-Line Edelstahl-Schmutzfänger, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Siebe, Siebeinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 633,46*
€ 737,66*
Lager 955
62
€ 5,90*
ab € 638,29*
€ 738,23*
Frei Haus
ab € 641,06*
€ 744,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,23*
€ 878,4937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,96*
€ 873,4124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,21*
€ 838,0099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,08*
€ 808,1052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,29*
€ 759,5651
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.