Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF114ESE Edelstahl-Schmutzfänger G 1-1/4", PN 40, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF114ESE Edelstahl-Schmutzfänger G 1-1/4", PN 40, Eco-Line
SF114ESE Edelstahl-Schmutzfänger G 1-1/4", PN 40, Eco-Line
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsieb
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 114 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 114 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 1,0 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/4"
L:
105 MM
PN:
-0,99 bis 40 BAR
Maschenweite:
1,0 mm
H:
74,0 MM
Ersatzsieb 1,0 mm:
SFEH 114 ES
Ersatzsieb 0,6 mm:
SFEH 114 ES-F
D:
36 MM
T:
53 MM
Ersatzdichtungen:
SF 114 ES E REP
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: SF114ESE, Druckluft-Aufbereitung, Eco-Line Edelstahl-Schmutzfänger, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Siebe, Siebeinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,81*
€ 180,6539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,89*
€ 178,3691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,94*
€ 172,4786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,19*
€ 170,3961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,04*
€ 144,0376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.