Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF112ES Edelstahl-Schmutzfänger G 1-1/2", PN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF112ES Edelstahl-Schmutzfänger G 1-1/2", PN 40
SF112ES Edelstahl-Schmutzfänger G 1-1/2", PN 40
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsiebe
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 112 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 112 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger landefeld
schmutzfänger
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 0,8 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,25 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M8
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/2"
L:
120 MM
PN:
-0,99 bis 40 BAR
Maschenweite:
0,8 mm
H:
67,5 MM
Ersatzsieb 0,8 mm:
SFEV 112 ES
Ersatzsieb 0,25 mm:
SFEV 112 ES-F
D:
40 MM
T:
49,0 MM
Ersatzdichtungen:
SF 112 ES REP
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: SF112ES, Druckluft-Aufbereitung, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Siebe, Siebeinsätze, Wasser-Schmutzfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,03*
€ 380,8357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,96*
€ 378,3724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,09*
€ 371,3871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,09*
€ 358,2971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,10*
€ 313,089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.