Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SETKLAMMERB26 500er Pack Büroklammern, 26 mm, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SETKLAMMERB26 500er Pack Büroklammern, 26 mm, verzinkt
SETKLAMMERB26 500er Pack Büroklammern, 26 mm, verzinkt
Exemplarische Darstellung: Büroklammern, 26mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SET KLAMMER B26
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SET KLAMMER B26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Vorteile: -Artikel werden in praktischer Mehrzweckdose mit Schraubdeckel geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Büroklammern, 26 mm, verzinkt
Menge:
500er Pack
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, SETKLAMMERB26, Aktenklammern, Bürobedarf, Büroklammern, Büromaterial, Büro-Utensilien, Meisterbüro, Pinnwandnadeln, Reißnadeln, Schlüssel-Anhänger, Schlüssel-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.