Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHETX10X80 VDE-Schraubendreher (TORX TX10 x 80), Wera Kraftform Plus 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Artikel-Nr.:
     955-SDREHE TX10X80
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHE TX10X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
SDREHETX10X80 VDE-Schraubendreher (TORX TX10 x 80), Wera Kraftform Plus 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Kraftform Plus 300
Größe:
TORX TX10
Klingenlänge:
80 MM
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x80, torx plus schraubenzieher, torx plus schraubenzieher tx10, SDREHETX10X80, Handwerkzeuge, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.