Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHEPZ1X80 VDE-Schraubendreher (Pozidriv-Kreuzschlitz PZ1 x 80), Wera Kraftfor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Artikel-Nr.:
     955-SDREHE PZ1X80
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHE PZ1X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
SDREHEPZ1X80 VDE-Schraubendreher (Pozidriv-Kreuzschlitz PZ1 x 80), Wera Kraftform Plus 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Kraftform Plus 300
Größe:
Pozidriv-Kreuzschlitz PZ1
Klingenlänge:
80 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1x80 wera, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, SDREHEPZ1X80, Handwerkzeuge, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.