Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHEPH1X80 VDE-Schraubendreher (Phillips-Kreuzschlitz PH1 x 80), Wera Kraftfor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Artikel-Nr.:
     955-SDREHE PH1X80
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHE PH1X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
SDREHEPH1X80 VDE-Schraubendreher (Phillips-Kreuzschlitz PH1 x 80), Wera Kraftform Plus 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Kraftform Plus 300
Größe:
Phillips-Kreuzschlitz PH1
Klingenlänge:
80 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph 1 x 80 wera, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, SDREHEPH1X80, Handwerkzeuge, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.