Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST14K3C Gedore red 1/4"-Knarre Knarrenkopf 180° schwenk- und in 5 Positionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLST14K3C Gedore red 1/4"-Knarre Knarrenkopf 180° schwenk- und in 5 Positionen
SCHLST14K3C Gedore red 1/4"-Knarre Knarrenkopf 180° schwenk- und in 5 Positionen
Exemplarische Darstellung: Gedore red Ratsche / Knarre (1/4"), schwenkbarer Kopf
180° schwenkbar
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST14 K3 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST14 K3 C
EAN/GTIN:
     4036548729307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SCHLST14K3C
Carolus Werkzeuge
DIN 3122
Freiraumknarren
Ausführung: Knarren nach DIN 3122, ISO 3315 für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C6.3, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Ausstattung:
Knarrenkopf 180° schwenk- und in 5 Positionen arretierbar, m
Verzahnung:
72 Zähne
Länge:
163 MM
Gewicht:
0,16 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.