Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 955
>
Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8
>
Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge
>
Ratschen / Knarren 1/4" (6,3 mm)
>
Ratschen / Knarren|1/4"-Vierkant (6,3 mm)
>
Artikel
SCHLST14K2C Gedore red 1/4"-Knarre mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung und 2K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-SCHL ST14 K2 C
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
SCHL ST14 K2 C
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SCHLST14K2C
Carolus Werkzeuge
DIN 3122
Freiraumknarren
Ausführung: Knarren nach DIN 3122, ISO 3315 für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C6.3, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Ausstattung:
mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung und 2K-Griff, Feinver
Verzahnung:
72 Zähne
Länge:
150 MM
Gewicht:
0,125 KG
... >
Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge
>
Ratschen / Knarren 1/4" (6,3 mm)
>
Ratschen / Knarren|1/4"-Vierkant (6,3 mm)
Weitere Suchbegriffe:
Gedore Werkzeuge
,
Handwerkzeuge
,
Hebel-Umschaltknarren
,
Industrie-Werkzeuge
,
ISO 3315
,
Knarren
,
Ratschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen