Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLRMW30C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ring-Maulschlüssel (abgewinkelt)
Exemplarische Darstellung: Ring-Maulschlüssel (abgewinkelt)
Artikel-Nr.:
     955-SCHL RMW 30 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL RMW 30 C
EAN/GTIN:
     4036548090308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ausführung: nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
30 MM
Länge:
340 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel gedore 30mm, gabelringschlüssel gedore, gabelringschlüssel verchromt, SCHLRMW30C, Carolus Werkzeuge, DIN 3113, Gabel-Ringschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 3318, ISO 7738, Maul-Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.