Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLRMW14C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLRMW14C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 14 mm
SCHLRMW14C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 14 mm
Exemplarische Darstellung: Ring-Maulschlüssel (abgewinkelt)
Artikel-Nr.:
     955-SCHL RMW 14 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL RMW 14 C
EAN/GTIN:
     4036548090148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ausführung: nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
14 MM
Länge:
180 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, gedore ringmaulschlüssel 14 mm, gabelringschlüssel gedore, gabelringschlüssel verchromt, SCHLRMW14C, Carolus Werkzeuge, DIN 3113, Gabel-Ringschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 3318, ISO 7738, Maul-Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.