Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLRMW13C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLRMW13C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 13 mm
SCHLRMW13C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 13 mm
Exemplarische Darstellung: Ring-Maulschlüssel (abgewinkelt)
Artikel-Nr.:
     955-SCHL RMW 13 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL RMW 13 C
EAN/GTIN:
     4036548090131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ausführung: nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
13 MM
Länge:
170 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel 13mm gedore, gabelringschlüssel 13mm, gabelringschlüssel gedore, SCHLRMW13C, Carolus Werkzeuge, DIN 3113, Gabel-Ringschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 3318, ISO 7738, Maul-Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.