Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLRMW11C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLRMW11C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 11 mm
SCHLRMW11C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 11 mm
Exemplarische Darstellung: Ring-Maulschlüssel (abgewinkelt)
Artikel-Nr.:
     955-SCHL RMW 11 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL RMW 11 C
EAN/GTIN:
     4036548090117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ausführung: nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
11 MM
Länge:
150 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel 11mm, gabelringschlüssel gedore, gabelringschlüssel verchromt, SCHLRMW11C, Carolus Werkzeuge, DIN 3113, Gabel-Ringschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 3318, ISO 7738, Maul-Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.