Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLRMR15C Gedore red Maulschlüssel mit Ringratsche, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLRMR15C Gedore red Maulschlüssel mit Ringratsche, 15 mm
SCHLRMR15C Gedore red Maulschlüssel mit Ringratsche, 15 mm
Exemplarische Darstellung: Ringratschen-Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL RMR 15 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL RMR 15 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung: flache Ausführung mit feinverzahnter Ringratsche, sehr hohe Drehmomentübertragung, Drehrichtungsänderung durch Umdrehen des Schlüssels, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Schlüsselweite:
15 MM
Länge:
200 MM
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel gerade form, knarrenringmaulschlüssel 15mm, SCHLRMR15C, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel mit Ringratsche, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Maulschlüssel, Maulschlüssel mit Ringratsche, Ratschen-Ring-Gabelschlüssel, Ratschen-Ring-Maulschlüssel, Ratschen-Ring-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.