Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLR17X19G Gedore Doppelringschlüssel, 17 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Doppelringschlüssel
Exemplarische Darstellung: Doppelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL R 17X19 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL R 17X19 G
EAN/GTIN:
     4010886601747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ausführung: nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, tief gekröpft mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
17 x 19 MM
Länge:
265 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gedore, ringmaulschlüssel (zoll), SCHLR17X19G, Carolus Werkzeuge, DIN 838, Doppelringschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 14,68*
9 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 14,69*
4 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 11,95*
€ 15,07*
2 Tage
42
10
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 15,12*
Lager 955
24
1
€ 8,90*
ab € 17,21*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823320
ab € 1,63*
Ähnlich
Gedore
6016590
ab € 7,71*
Ähnlich
Gedore
6016670
ab € 6,78*
Ähnlich
Gedore
6016750
ab € 8,59*
Ähnlich
Gedore
6016830
ab € 8,11*
Ähnlich
Gedore
6017050
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
6016910
ab € 6,30*
Ähnlich
Gedore
6017130
ab € 10,79*
Ähnlich
Gedore
6017210
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6025660
ab € 8,94*
Ähnlich
RS Pro
4953908
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.