Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPM12-1500-CO Präzisions-Druckminderer G 1/2", 50 - 1500 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-RPM 12-1500-CO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RPM 12-1500-CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Schutzgas-Flaschendruckminderer
Ausführung: Präzisionsdruckminderer nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper und Federhaube: Aluminium (Typ G 1/2": Federhaube Edelstahl), Membrane: NBR (PTFE-beschichtet), Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Eingangsdruck: 1 - 6 bar (G 1/2": 1 - 10 bar, G 1": 1 - 7 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Präzisionsdruckminderer einschließlich 63 mm Manometer Optional: für Kohlendioxid (Dichtungen und Membrane aus EPDM) -CO *gemessen bei 6 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsdruckminderer für CO2
Gewinde Eingang:
G 1/2"
Gewinde Ausgang:
G 1/2"
Druckregelbereich:
50 - 1500 MBAR
Durchfluss*:
1000 L/MIN
Eingangsdruck:
1 - 10 BAR
Manometeranzeige:
0 bar - 2,5 bar MBAR
Befestigungswinkel:
RPM W
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, druckminderer 1/2", druckminderer, landefeld druckminderer, RPM12-1500-CO, Druckregler, Feindruckregler, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,57*
€ 767,0383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,65*
€ 723,1035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,60*
€ 688,534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,15*
€ 636,8285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.