Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPM112-1000 Präzisions-Druckminderer G 1-1/2", 100 - 1000 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-RPM 112-1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RPM 112-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/2"
Ausführung: Präzisionsdruckminderer nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper und Federhaube: Aluminium (Typ G 1/2": Federhaube Edelstahl), Membrane: NBR (PTFE-beschichtet), Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Eingangsdruck: 1 - 6 bar (G 1/2": 1 - 10 bar, G 1": 1 - 7 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Präzisionsdruckminderer einschließlich 63 mm Manometer Optional: für Kohlendioxid (Dichtungen und Membrane aus EPDM) -CO *gemessen bei 6 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsdruckminderer
Gewinde Eingang:
G 1-1/2"
Gewinde Ausgang:
G 1-1/2"
Druckregelbereich:
100 - 1000 MBAR
Durchfluss*:
28000 L/MIN
Eingangsdruck:
1 - 6 BAR
Manometeranzeige:
0 bar - 1,6 bar MBAR
Gewicht:
14 KG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, landefeld druckminderer, RPM112-1000, Druckregler, Feindruckregler, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.477,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.753,71*
€ 3.276,9149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.705,91*
€ 3.220,0329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.576,99*
€ 3.066,6181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,57*
€ 2.998,2883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.477,59*
€ 2.948,3321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.