Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK75ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 75, Shore 92 A (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK75ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 75, Shore 92 A (orange)
ROTEXZK75ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 75, Shore 92 A (orange)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 75 ORANGE
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 75 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
92 A
Farbe:
orange
Größe:
75
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: klauenkupplung elastisch ktr rotex, kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr.75, ROTEXZK75ORANGE, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,7173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,6007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,4508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.