Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK65ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 92 A (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK65ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 92 A (orange)
ROTEXZK65ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 92 A (orange)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 65 ORANGE
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 65 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
92 A
Farbe:
orange
Größe:
65
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: klauenkupplung elastisch ktr rotex, kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr.65, ROTEXZK65ORANGE, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.