Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK65LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 98 A (violett)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK65LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 98 A (violett)
ROTEXZK65LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 98 A (violett)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 65 LILA
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 65 LILA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
98 A
Farbe:
violett
Größe:
65
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr.65, drehelastische kupplung, ROTEXZK65LILA, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,6583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.