Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK65GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 64 D (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK65GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 64 D (grün)
ROTEXZK65GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 65, Shore 64 D (grün)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 65 GRUN
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 65 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
64 D
Farbe:
grün
Größe:
65
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern grün, kupplungsstern gr.65, ROTEXZK65GRUN, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,9354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,8049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,9275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,8137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.