Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK55ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 55, Shore 92 A (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK55ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 55, Shore 92 A (orange)
ROTEXZK55ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 55, Shore 92 A (orange)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 55 ORANGE
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 55 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
92 A
Farbe:
orange
Größe:
55
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern orange, kupplungsstern gr 55, ROTEXZK55ORANGE, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.