Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK42ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 42, Shore 92 A (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK42ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 42, Shore 92 A (orange)
ROTEXZK42ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 42, Shore 92 A (orange)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 42 ORANGE
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 42 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
92 A
Farbe:
orange
Größe:
42
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr gr. 42, kupplungsstern ktr, kupplungsstern orange, ROTEXZK42ORANGE, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.