Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK42GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 42, Shore 64 D (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK42GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 42, Shore 64 D (grün)
ROTEXZK42GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 42, Shore 64 D (grün)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 42 GRUN
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 42 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
64 D
Farbe:
grün
Größe:
42
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr gr. 42, kupplungsstern ktr, kupplungsstern grün, ROTEXZK42GRUN, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.