Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK38ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 38, Shore 92 A (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK38ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 38, Shore 92 A (orange)
ROTEXZK38ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 38, Shore 92 A (orange)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 38 ORANGE
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 38 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
92 A
Farbe:
orange
Größe:
38
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr. 38, kupplungsstern orange, ROTEXZK38ORANGE, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.