Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK28LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 28, Shore 98 A (violett)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK28LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 28, Shore 98 A (violett)
ROTEXZK28LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 28, Shore 98 A (violett)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 28 LILA
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 28 LILA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
98 A
Farbe:
violett
Größe:
28
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung ktr, drehelastische kupplung, ROTEXZK28LILA, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.