Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK24GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 24, Shore 64 D (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK24GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 24, Shore 64 D (grün)
ROTEXZK24GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 24, Shore 64 D (grün)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 24 GRUN
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 24 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
64 D
Farbe:
grün
Größe:
24
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung ktr, drehelastische kupplung, ROTEXZK24GRUN, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.