Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK14LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 98 A (violett)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK14LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 98 A (violett)
ROTEXZK14LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 98 A (violett)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 14 LILA
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 14 LILA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
98 A
Farbe:
violett
Größe:
14
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung ktr, drehelastische kupplung, ROTEXZK14LILA, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.