Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI38/40ES Rohrdoppelnippel R 3/8"-40mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI38/40ES Rohrdoppelnippel R 3/8"-40mm, 1.4571
RONI38/40ES Rohrdoppelnippel R 3/8"-40mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 38/40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 38/40 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI38/40ES Rohrdoppelnippel R 3/8"-40mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
R 3/8"
L:
40 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, RONI38/40ES, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,98*
€ 8,38*
Lager 955
1845
€ 8,90*
ab € 5,99*
€ 8,39*
€ 3,90*
ab € 6,77*
€ 9,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.