Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI34/150PP Rohrdoppelnippel G 3/4"-150mm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI34/150PP Rohrdoppelnippel G 3/4"-150mm, Polypropylen
RONI34/150PP Rohrdoppelnippel G 3/4"-150mm, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-RONI 34/150 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 34/150 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Temperaturbereich: +5°C bis +80°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde:
G 3/4"
L:
150 MM
A:
20 MM
SW:
27 MM
DN:
18 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel pvc, doppelnippel, landefeld doppelnippel, RONI34/150PP, Doppel-Gewindenippel, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Langnippel, Nippel, PP-Doppelnippel, Reduzierung, Rohr-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,68*
€ 11,95*
Lager 955
62
€ 8,90*
ab € 8,69*
€ 11,96*
€ 3,90*
ab € 9,85*
€ 13,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.