| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RONI 12/80 ST Herst.-Nr.: RONI 12/80 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RONI12/80ST Rohrdoppelnippel R 1/2"-80mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahlrohr ST 37 verzinkt | Gewinde: | R 1/2" | L: | 80 MM | Betriebsdruck: | 50 BAR | Gewicht: | 0,08 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Zinkrohr, landefeld doppelnippel, doppelnippel, zinkrohr 1/2", RONI12/80ST, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,73* | € 1,23* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 0,74* | € 1,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,20* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|