Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI12/150PP Rohrdoppelnippel G 1/2"-150mm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI12/150PP Rohrdoppelnippel G 1/2"-150mm, Polypropylen
RONI12/150PP Rohrdoppelnippel G 1/2"-150mm, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-RONI 12/150 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 12/150 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Temperaturbereich: +5°C bis +80°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde:
G 1/2"
L:
150 MM
A:
20 MM
SW:
22 MM
DN:
12,5 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, pvc doppelnippel 1 1/2 zoll, doppelnippel, doppelnippel 1 1/2", RONI12/150PP, Doppel-Gewindenippel, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Langnippel, Nippel, PP-Doppelnippel, Reduzierung, Rohr-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,82*
€ 9,49*
Lager 955
65
€ 8,90*
ab € 6,83*
€ 9,51*
€ 3,90*
ab € 7,72*
€ 10,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.