Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI112/100ASES Anschweißnippel R 1-1/2"-100mm-48,3mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI112/100ASES Anschweißnippel R 1-1/2"-100mm-48,3mm, 1.4571
RONI112/100ASES Anschweißnippel R 1-1/2"-100mm-48,3mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 112/100 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 112/100 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnippel
schweißnippel 1 1/2"
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Anschweißende Durchmesser:
48,3 MM
Gewinde:
R 1-1/2"
L:
100 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: RONI112/100ASES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,15*
€ 29,27*
Lager 955
220
€ 8,90*
ab € 22,20*
€ 29,39*
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 33,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,418
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.